Lagerkasse
Lagerkasse, plast
LAGERKASSE BLÅ 400X230X150MM
Varenr.
096380 781
EAN 4046777357530
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til CPS-reol
Robust
- Udført i PVC-plast
AnvendelsesområdeBrugbar til opfyldningskoncept. Lagerkassen er velegnet til ORSY-reoler.
Bredde | 230 mm |
Højde | 150 mm |
Længde | 400 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.000 g |
Farve | Blå |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!